Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh RAL7035 EH45-B/ABSGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B645C43
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201483
EAN/GTIN:
     4046356809313
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh RAL7035 EH45-B/ABSGY7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
45 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,00*
€ 2,81*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,14*
21 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 2,31*
€ 3,24*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 3,34*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202007
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.