Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh RAL7035 EH17,5-FP/ABSGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B645D52
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201840
EAN/GTIN:
     4046356914666
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh RAL7035 EH17,5-FP/ABSGY7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
17.5 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
offen
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3459*
€ 0,4859*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3482*
€ 0,4882*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3693*
€ 0,5193*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5252*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44854*
€ 0,62854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,62854*
€ 0,74796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59854*
€ 0,71226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50854*
€ 0,60516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49854*
€ 0,59326
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44854*
€ 0,53376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,427* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201738
ab € 1,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2201741
ab € 2,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2201742
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.