Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 232x52x9mm LM-S-UWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B646E74
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
phoenix contact montageplatte
Adapter 232x52x9mm LM-S-UWA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Breite:
52 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 66,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,09*
€ 68,00*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,18*
€ 68,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,89*
€ 70,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,90*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.