Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Pendelleuchte
>
Artikel
LED-Pendelleuchte 44W SolvanFlow 4000K 6300lm 1LED LED nicht austauschbar sym SFLOWH2-LMRWLED6400-840ETDD01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B647I99
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
6898651
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte
LED-Pendelleuchte 44W SolvanFlow 4000K 6300lm 1LED LED nicht austauschbar sym SFLOWH2-LMRWLED6400-840ETDD01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6300 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
22
Breite:
84 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0.3
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
44 - 44 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
45 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtenlichtausbeute:
143 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1413 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Pendellänge:
1000 - 2000 mm
Polzahl:
5
Reflektor:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.3
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Rasterleuchte
,
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer)
,
Smart Home Hängeleuchte
,
Smart Home Pendellampe
,
Smart Home Pendelleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
rasterleuchte led 4000k
,
smart home hängeleuchte
,
led rasterleuchte 4000k
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,55*
€ 421,68*
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 358,49*
€ 425,21*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,40*
€ 431,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 376,42*
€ 444,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 381,36*
€ 449,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,12*
€ 528,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,65*
€ 524,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,70*
€ 499,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,59*
€ 486,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 2926500 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
Trilux 4601800 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
Trilux 7011100 Beleuchtungs-Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 340,09*
Zubehör
Anschlussdose si 132,8mm ZAR/03
TRILUX
7002400
ab € 18,24*
Zubehör
Anschlussdose ws 132,8mm ZAR/01
TRILUX
7002300
ab € 17,24*
Zubehör
Deckenanschlussdose weiß ZAR +LLWRC/01
TRILUX
7011000
ab € 339,03*
Zubehör
Deckenanschlussdose weiß ZAR +LLWRR/01
TRILUX
7191300
ab € 97,31*
Zubehör
Kopfstück ws SolvanFlow Kst SFLOWD/HZKS01
TRILUX
6892300
ab € 5,99*
Zubehör
KupplungVerbinder ger gr SolvanFlow ST SFLOWHZLK
TRILUX
6892200
ab € 14,38*
Zubehör
Verbindungskabel SolvanFlow tra 5x1,5qmm transp 1000mm SFLOWHZZT/515/1000
TRILUX
6892000
ab € 35,99*
Zubehör
Verbindungskabel SolvanFlow tra 5x1,5qmm transp 2000mm SFLOWHZZT/515/2000
TRILUX
6892100
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen