| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B648J17 Herst.-Nr.: 0066322 EAN/GTIN: 4030641663223 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter 230VAC 2TE 16A 230V REG mech.Schalt IL8800.03AC60HZ230V Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Funktion: | mechanisch Schalter | Geeignet für Handbedienung: | ja | Montageart: | DIN-Schiene | Steuerspannung 1: | 230 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, dold stromstoßrelais, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,72* | € 93,88* | | | | | 57 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,81* | € 95,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,05* | € 104,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 87,26* | € 110,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|