Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb für GläserTassenCu m.Griff 500x500x105mm bl 867008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb für GläserTassenCu m.Griff 500x500x105mm bl 867008
Artikel-Nr.:
     262-B649D18
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     867008
EAN/GTIN:
     7350115978019
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülmaschinenkorb electrolux
spülkorb
Korb für GläserTassenCu m.Griff 500x500x105mm bl 867008
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Breite:
500 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
blau
Höhe:
105 mm
Länge:
500 mm
Mit Griff:
ja
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Besteckkorb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,99*
€ 82,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,09*
€ 82,18*
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 84,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.