Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb für GläserTassenCu m.Griff 500x500x155mm bl 867020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülkorb f.16 Gläser 867020
Spülkorb f.16 Gläser 867020
Artikel-Nr.:
     262-B649D21
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     867020
EAN/GTIN:
     7350115977982
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülmaschinenkorb electrolux
spülkorb
Korb für GläserTassenCu m.Griff 500x500x155mm bl 867020
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Breite:
500 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
blau
Höhe:
155 mm
Länge:
500 mm
Mit Griff:
ja
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Besteckkorb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,84*
€ 76,45*
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 78,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,23*
€ 85,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.