Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb für GläserTassenCu m.Griff 500x500x205mm bl 867030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülkorb f.16 Gläser 867030
Spülkorb f.16 Gläser 867030
Artikel-Nr.:
     262-B649D23
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     867030
EAN/GTIN:
     7350115977999
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülmaschinenkorb electrolux
spülkorb
Korb für GläserTassenCu m.Griff 500x500x205mm bl 867030
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Breite:
500 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
blau
Höhe:
205 mm
Länge:
500 mm
Mit Griff:
ja
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Besteckkorb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,62*
€ 89,02*
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 91,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,30*
€ 99,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.