Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb für GläserTassenCu 395x395x100mm ws 867053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Electrolux WTAC02 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Electrolux WTAC02 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Artikel-Nr.:
     262-B649D25
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     867053
EAN/GTIN:
     7350115978125
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Korb für GläserTassenCu 395x395x100mm ws 867053
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Breite:
395 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Länge:
395 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, spülmaschinenkorb electrolux, ersatzteile geschirrspueler, Besteckkorb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,38*
€ 61,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,42*
€ 61,20*
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 62,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.