Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 4330W 19,6kg 3ph StandardDisp IP65 405x563x233mm PLENTICOREPLUS4.2G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B649H13
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10535114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
PV-Wechselrichter 4330W 19,6kg 3ph StandardDisp IP65 405x563x233mm PLENTICOREPLUS4.2G2
Weitere Informationen:
AC-Anschluss:
Federzuganschluss
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
3
Ausgangsnennleistung AC:
4200 W
Bemessungsspannung MPP:
120 - 720 V
Breite:
405 mm mm
DC-Anschluss:
Steckverbinder
Display:
Standard
Drahtlos:
ja
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Europäischer Wirkungsgrad:
95.5 %
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
19.6 kg kg
Höhe:
563 mm mm
Leistungsaufnahme:
7.9 W
Max. Eingangsleistung DC:
4330 W
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Max. Eingangsstrom DC:
13 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
13 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
13 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
16 A
Max. Wirkungsgrad:
97.1 %
Mit Datenlogger:
ja
Nutzbare Batteriekapazität:
4.2 kWh
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
3
Tiefe:
233 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, wechselrichter kostal, pv wechselrichter, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, Netzeinspeiser, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler, Sinuswechsler, Solarwandler, Stringwechselrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 984,96*
€ 1.095,08*
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.013,33*
€ 1.125,30*
Frei Haus
ab € 1.045,95*
€ 1.161,85*
Frei Haus
ab € 1.073,72*
€ 1.186,42*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.128,84*
€ 1.243,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,08*
€ 1.303,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,42*
€ 1.279,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,48*
€ 1.210,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,10*
€ 1.187,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,96*
€ 1.172,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.