Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Kst 167x167x21mm G4 SK3171.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B649H81
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3171120
EAN/GTIN:
     4028177969155
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter rittal
Austrittsfilter Kst 167x167x21mm G4 SK3171.120
Weitere Informationen:
Breite:
167 mm
Filterklasse:
G4
Höhe:
167 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 31,48*
€ 41,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 42,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,68*
€ 44,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,05*
€ 44,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,15*
€ 44,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.