Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Tragarm Alu 790mm 60kg CP6212.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-B651G12
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212120
EAN/GTIN:
     4028177924345
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
Profil-Tragarm Alu 790mm 60kg CP6212.120
Weitere Informationen:
Länge:
790 mm mm
Max. Belastung:
60 kg kg
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Profil-Tragarm, Tragarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,65*
€ 1.055,89*
Frei Haus
ab € 982,23*
€ 1.081,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 986,28*
€ 1.089,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.000,10*
€ 1.102,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.008,55*
€ 1.105,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,61*
€ 1.312,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,86*
€ 1.304,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,95*
€ 1.258,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,14*
€ 1.228,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,10*
€ 1.190,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.