Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Alu 1600mm unbeh VX8618.804


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B651H45
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618804
EAN/GTIN:
     4028177922785
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Einführungsflansch Alu 1600mm unbeh VX8618.804
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm mm
Gewindeart:
PG
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Flanschplatte, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rangierbügel rittal, 19 zoll schrank, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 52,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,90*
€ 54,58*
€ 4,00*
ab € 41,17*
€ 54,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,43*
€ 55,02*
€ 5,00*
ab € 42,81*
€ 55,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,58*
€ 64,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,20*
€ 64,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,03*
€ 60,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 41,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4946000
ab € 9,60834*
Zubehör
Rittal
8619430
ab € 38,09*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.