Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 19W 4000K 2775lm Konv IP20 1LED elektr.Trafo VLDF-F139NDWS-300LPT840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtleiste 19W 4000K 2775lm Konv IP20 1LED elektr.Trafo VLDF-F139NDWS-300LPT840
Artikel-Nr.:
     262-B652D03
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0522546
EAN/GTIN:
     4029299470734
Suchbegriffe:
LED Leisten
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
LED-Lichtleiste 19W 4000K 2775lm Konv IP20 1LED elektr.Trafo VLDF-F139NDWS-300LPT840
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2775 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
16 - 16 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
65 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
888 mm
Max. Systemleistung:
19 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.