Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 31W 3000K 3840lm Konv IP20 1LED elektr.Trafo VLDF-F149NDWS-470LPO830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtleiste 3000K VLDF-F149ND #0522549
LED-Lichtleiste 3000K VLDF-F149ND #0522549
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-B652D09
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0522549
EAN/GTIN:
     4029299470796
Suchbegriffe:
LED Leisten
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
LED-Lichtleiste 31W 3000K 3840lm Konv IP20 1LED elektr.Trafo VLDF-F149NDWS-470LPO830
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3840 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
27 - 27 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
65 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
1488 mm
Max. Systemleistung:
31 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 227,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,60*
€ 228,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,40*
€ 231,31*
Frei Haus
ab € 190,93*
€ 234,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,77*
€ 243,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202591
ab € 10,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202592
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.