Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ gr ST 5545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ gr ST 5545
Artikel-Nr.:
     262-B653F62
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     5545
EAN/GTIN:
     4018241554509
Stativ gr ST 5545
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.