Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte HI IGU280 70W 230V IP67 VVG Halogen-Metalldampfl G12 edst 8603011000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbau-Scheinwerfer 70W 8603011000
Bodeneinbau-Scheinwerfer 70W 8603011000
Artikel-Nr.:
     262-B654C97
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8603011000
EAN/GTIN:
     4022644235309
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Bühnenscheinwerfer
Bodeneinbauleuchte HI IGU280 70W 230V IP67 VVG Halogen-Metalldampfl G12 edst 8603011000
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
273 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
VVG induktiv
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
260 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
350 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G12
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
70 - 70 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
354 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
5000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
75 °C °C
Max. Systemleistung:
70 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer Discolicht, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Scheinwerfer, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Leuchtmittel G12, Sockel G12, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, scheinwerfer, meyer scheinwerfer, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 643,02*
€ 732,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 648,51*
€ 733,03*
Frei Haus
ab € 650,84*
€ 739,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 660,56*
€ 748,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 673,13*
€ 762,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,03*
€ 872,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,62*
€ 863,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,36*
€ 839,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,89*
€ 815,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,51*
€ 771,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
8603012000
ab € 645,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.