Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock ws SuperlightCompact Alu L160mm H50mm 1250197960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbefestigung A ws alu 1250197960
Eckbefestigung A ws alu 1250197960
Artikel-Nr.:
     262-B654E89
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1250197960
EAN/GTIN:
     4022644017127
Eckbock ws SuperlightCompact Alu L160mm H50mm 1250197960
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eckbock
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Breite:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,70*
€ 55,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,29*
€ 55,64*
€ 5,00*
ab € 42,27*
€ 55,73*
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 57,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,87*
€ 59,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.