Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm sw Cca LCD 115 hfr d1 SP1 Ø6,8mm s1a a1 Folie + Geflecht LCD115APLUS100M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kathrein LCD 115 A+ Koaxialkabel 100 m Schwarz
Kathrein LCD 115 A+ Koaxialkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B654F92
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510028
EAN/GTIN:
     4021121532023
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Koaxialkabel 75Ohm sw Cca LCD 115 hfr d1 SP1 Ø6,8mm s1a a1 Folie + Geflecht LCD115APLUS100M
Weitere Informationen:
Anzahl der Mantelschichten:
1
Anzahl der Schirmlagen:
3
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Durchmesser Außenleiter:
5.3 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Gewicht:
51 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantel-Material:
FRNC
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.15 kN
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
70 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35 mm
UV-beständig:
ja
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
40 - 55 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 70 °C
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Weitere Suchbegriffe: Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, coax-kabel 100m, antennen verlängerungskabel, kathrein koax-kabel, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 84,71*
€ 96,27*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 85,33*
€ 96,91*
3 Tage
43
pro Packung
€ 4,95*
ab € 86,93*
€ 98,29*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 87,15*
€ 98,53*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 87,04*
€ 99,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,91*
€ 115,3229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,87*
€ 114,0853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,14*
€ 108,4566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,12*
€ 107,2428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,33*
€ 101,5427
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8533* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
21410008
ab € 131,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.