Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung ws Alu L1000mm 1280047960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung ws Alu L1000mm
Wandhalterung ws Alu L1000mm
Artikel-Nr.:
     262-B654G22
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1280047960
EAN/GTIN:
     4022644027324
Wandhalterung ws Alu L1000mm 1280047960
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,51*
€ 173,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,99*
€ 175,07*
Frei Haus
ab € 145,37*
€ 177,08*
Frei Haus
ab € 151,01*
€ 183,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,56*
€ 187,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
1280047940
ab € 147,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.