Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B658D08 Herst.-Nr.: BAB00110P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abzweiger F-Conn 1f 5-1218MHz 10dB BAB1-10P Weitere Informationen: | | Anschlussart: | F-Connector | Anzahl der Abzweige: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Ausführung: | Abzweiger | Frequenz: | 5 - 1218 MHz | Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung: | 10 dB dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,08* | € 4,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,93* | € 6,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,35* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|