Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 1f 5-1218MHz 12dB BAB1-12P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAB 1-12P Kabelsplitter Grau
Axing BAB 1-12P Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     262-B658D09
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB00112P
EAN/GTIN:
     7611682005677
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Abzweiger F-Conn 1f 5-1218MHz 12dB BAB1-12P
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,83*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.