Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler F-Conn 4f 5-1218MHz 6,5dB BVE4-01P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVE00401P1 Kabelsplitter Edelstahl
Axing BVE00401P1 Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-B658D33
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE00401P
EAN/GTIN:
     7611682005615
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
axing sat-verteiler
sat verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
Verteiler F-Conn 4f 5-1218MHz 6,5dB BVE4-01P
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
6.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 4,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 4,81*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 4,53*
€ 4,90*
2 Tage
unbekannt
€ 9,45*
ab € 5,47*
€ 5,88*
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.