Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldekabel Cca hfr J-HSTH 4x2x0,8 gr TR500 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 J-H(ST)H4X2X0,8BDGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B658J36
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Fernmeldekabel Cca hfr J-HSTH 4x2x0,8 gr TR500 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 J-H(ST)H4X2X0,8BDGR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kategorie:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterdurchmesser:
1.01 mm
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Bündel
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96169*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,54169*
€ 1,83461
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,35169*
€ 1,60851
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,27169*
€ 1,51331
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21169*
€ 1,44191
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,18169*
€ 1,40621
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,96169*
€ 1,14441
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.