Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussset 4xSC APC OS2 APUP ws ger 20m 150C049HF0020E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B659I83
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150C049HF0020E
EAN/GTIN:
     4251394604282
Suchbegriffe:
LWL Dose
Breakoutbox
Spleißbox
lwl dose sc
LWL-Anschlussset 4xSC APC OS2 APUP ws ger 20m 150C049HF0020E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
380 mm
Gerätehöhe:
110 mm
Gerätetiefe:
380 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Buchse/Kupplung:
ja
RAL-Nummer:
9010
Staubschutz:
Shutter
Steckverbindertyp:
SC
Unterputzmontage:
ja
Wickelvorrat:
ja
Zentralplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: lwl dose, Abzweigdose, Glasfaser-Abzweigdose, LWL-Abzweigdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,74*
€ 74,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,24*
€ 75,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,87*
€ 89,57*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,81*
€ 118,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.