Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussset 4xLC APC OS2 APUP ws ger 80m 150C049HK0080E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B659I94
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150C049HK0080E
EAN/GTIN:
     4251394604251
Suchbegriffe:
LWL Dose
Breakoutbox
Spleißbox
lwl dose lc
LWL-Anschlussset 4xLC APC OS2 APUP ws ger 80m 150C049HK0080E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
380 mm
Gerätehöhe:
110 mm
Gerätetiefe:
380 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Buchse/Kupplung:
ja
RAL-Nummer:
9010
Staubschutz:
Shutter
Steckverbindertyp:
LC
Unterputzmontage:
ja
Wickelvorrat:
ja
Zentralplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: lwl dose, btr spleißbox, Abzweigdose, Glasfaser-Abzweigdose, LWL-Abzweigdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 156,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,88*
€ 156,93*
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 162,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,82*
€ 185,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.