Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 18W 36LED 230V 3000K 1800lm AC 150° LEDmodul 31652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B661D74
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31652
EAN/GTIN:
     4034451316522
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 18W 36LED 230V 3000K 1800lm AC 150° LEDmodul 31652
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
36
Ausstrahlungswinkel:
150 - 150 ° °
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Durchmesser:
180 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
30 mm
Lampenleistung:
18 - 18 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1800 - 1800 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
100 - 100 lm/W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,66*
€ 27,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 27,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,98*
€ 32,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,20*
€ 34,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.