Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 300x500x120mm AP IP55 KX1537.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B665G51
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1537000
EAN/GTIN:
     4028177816428
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten ST 300x500x120mm AP IP55 KX1537.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
500 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
300 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,31*
€ 72,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,75*
€ 72,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 73,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,02*
€ 73,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,91*
€ 74,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,18*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,82*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,31*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 43,65*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,59*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,96*
Zubehör
Rittal
1581200
ab € 6,86*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
2366000
ab € 1,7515*
Zubehör
Rittal
1569800
ab € 10,71*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,914*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Zubehör
Rittal
2318000
ab € 4,094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.