Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 300x600x120mm AP IP55 KX1538.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-B665G52
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1538000
EAN/GTIN:
     4028177816435
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten ST 300x600x120mm AP IP55 KX1538.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
600 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
300 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kleingehäuse, abox
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,12*
€ 77,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 79,54*
€ 4,00*
ab € 62,24*
€ 79,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,08*
€ 79,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,73*
€ 80,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 24,92*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,29*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,21*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,30*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,90*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,55*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,96*
Zubehör
Rittal
1581200
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,09*
Zubehör
Rittal
2366000
ab € 1,5635*
Zubehör
Rittal
1570800
ab € 13,24*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,48*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 5,188*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7425*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.