Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 400x600x120mm AP IP55 KX1540.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-B665G54
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1540000
EAN/GTIN:
     4028177816459
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten ST 400x600x120mm AP IP55 KX1540.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
600 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
400 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,63*
€ 83,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,54*
€ 83,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 83,98*
€ 4,00*
ab € 69,87*
€ 84,01*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,36*
€ 84,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,00*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,45*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,16*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 43,54*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,99*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,56*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,99*
Zubehör
Rittal
1581200
ab € 6,80*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2366000
ab € 2,95*
Zubehör
Rittal
1572800
ab € 16,83*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,65*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,82*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 6,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.