Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 400x800x120mm AP IP55 KX1541.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-B665G55
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1541000
EAN/GTIN:
     4028177816466
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten ST 400x800x120mm AP IP55 KX1541.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
800 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
400 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,90*
€ 99,82*
Frei Haus
ab € 83,55*
€ 100,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,87*
€ 100,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 100,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,62*
€ 100,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,25*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,29*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,27*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,73*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,96*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,64*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,95*
Zubehör
Rittal
1581200
ab € 6,86*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
2366000
ab € 2,95*
Zubehör
Rittal
1573800
ab € 20,24*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,705*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,884*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.