Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten VA 150x150x80mm AP IP66 KX1560.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B665G68
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1560000
EAN/GTIN:
     4028177919174
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten VA 150x150x80mm AP IP66 KX1560.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
150 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
150 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,09*
€ 127,67*
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 128,95*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 108,53*
€ 131,55*
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 132,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,40*
€ 133,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,29*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,27*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,72*
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 3,20*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,64*
Zubehör
Rittal
1560800
ab € 3,11*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,12*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 2,38*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.