Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten VA 200x300x80mm AP IP66 KX1563.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B665G73
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1563000
EAN/GTIN:
     4028177919198
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten VA 200x300x80mm AP IP66 KX1563.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
200 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,14*
€ 177,88*
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 177,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,04*
€ 179,67*
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 181,36*
Frei Haus
ab € 159,00*
€ 188,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,83*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 43,32*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,73*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
1563800
ab € 4,75*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,82*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Zubehör
Rittal
2316000
ab € 2,815*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.