Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten VA 200x200x120mm AP IP66 KX1565.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B665G77
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1565000
EAN/GTIN:
     4028177919068
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten VA 200x200x120mm AP IP66 KX1565.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
200 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
200 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,28*
€ 167,20*
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 167,20*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 143,55*
€ 170,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,92*
€ 171,62*
Frei Haus
ab € 144,55*
€ 172,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,83*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,73*
Zubehör
Rittal
2366000
ab € 1,7515*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Zubehör
Rittal
2315000
ab € 2,204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.