Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten VA 300x300x120mm AP IP66 KX1567.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B665G81
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1567000
EAN/GTIN:
     4028177919075
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten VA 300x300x120mm AP IP66 KX1567.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,87*
€ 215,94*
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 215,94*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 183,16*
€ 216,57*
Frei Haus
ab € 185,13*
€ 218,79*
Frei Haus
ab € 189,82*
€ 225,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,20*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,83*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,22*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,73*
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 16,01*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,91*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
1567800
ab € 6,58*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,58*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Zubehör
Rittal
2316000
ab € 2,815*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.