Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten VA 300x400x120mm AP IP66 KX1569.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B665G85
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1569000
EAN/GTIN:
     4028177919211
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten VA 300x400x120mm AP IP66 KX1569.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
400 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, rittal abzweigdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,75*
€ 240,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,66*
€ 241,51*
Frei Haus
ab € 207,22*
€ 244,00*
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 246,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,97*
€ 254,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,20*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,83*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,22*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,73*
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 16,01*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,91*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
1568800
ab € 8,28*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,58*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,63*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.