Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 300x400x155mm AP IP65 KX1611.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-B665H15
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1611000
EAN/GTIN:
     4028177816688
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten ST 300x400x155mm AP IP65 KX1611.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
400 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,80*
€ 102,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,22*
€ 103,39*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,34*
€ 104,97*
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 105,50*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 88,79*
€ 105,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 24,92*
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,21*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,30*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,90*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,55*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,09*
Zubehör
Rittal
2366000
ab € 1,5635*
Zubehör
Rittal
1568800
ab € 8,23*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,48*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 5,188*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7425*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.