Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B665H84 Herst.-Nr.: 2572100 EAN/GTIN: 4028177925236 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch ST 339x149mm blind AX2572.100 Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 24 | Ausführung: | blind | Breite: | 149 mm mm | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 16 - 40 | Gewindeart: | PG | Höhe: | 339 mm | Typ: | gerade | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, bürstenleiste rittal, 19 zoll bürstenleiste, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,83* | € 18,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 19,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,00* | € 19,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,02* | € 19,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,51* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|