Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B665H87 Herst.-Nr.: 2575100 EAN/GTIN: 4028177925106 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch ST 301x221mm blind AX2575.100 Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 36 | Ausführung: | blind | Breite: | 221 mm mm | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 12 - 40 | Gewindeart: | PG | Höhe: | 301 mm | Typ: | gerade | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, bürstenleiste rittal, 19 zoll bürstenleiste, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,32* | € 19,25* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,44* | € 19,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,79* | € 20,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,83* | € 20,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,89* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|