Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø19mm offen gr AX2580.119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B665I08
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2580119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte
Durchführungstülle Kst Ø19mm offen gr AX2580.119
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 2,356*
€ 3,286*
5
€ 4,00*
ab € 2,412*
€ 3,358*
5
€ 5,00*
ab € 2,488*
€ 3,468*
5
€ 3,90*
ab € 2,814*
€ 3,924*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2583120
ab € 1,058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.