Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B665I12 Herst.-Nr.: 2580123 EAN/GTIN: 4028177939837 |
| |
|
| | |
| Durchführungstülle Kst Ø23mm offen gr AX2580.123 Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Bohrungsdurchmesser: | 23 mm | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 2,346* | € 3,286* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,412* | € 3,348* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,488* | € 3,468* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 2,814* | € 3,924* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,01* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|