Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B665I78 Herst.-Nr.: 8100743 EAN/GTIN: 4028177924512 |
| |
|
| | |
| Montage-Chassis 64x23x800mm VX8100.743 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montage-Chassis | Breite: | 23 mm | Höhe: | 64 mm | Tiefe: | 800 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 62,09* | € 77,27* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 62,69* | € 77,86* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,70* | € 78,03* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 64,20* | € 80,44* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 64,66* | € 80,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|