Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B665I84 Herst.-Nr.: 8617660 EAN/GTIN: 4028177947207 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST vz 400x500mm VX8617.660 Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm mm | Höhe: | 400 mm mm | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatte rittal, rack zubehör, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,22* | € 29,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,18* | € 29,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,48* | € 30,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,06* | € 30,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,23* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|