Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B665I89 Herst.-Nr.: 8617665 EAN/GTIN: 4028177947153 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST vz 600x800mm VX8617.665 Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm mm | Höhe: | 600 mm mm | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatte rittal, rack zubehör, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,14* | € 56,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,12* | € 56,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,68* | € 58,10* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 45,08* | € 58,32* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,44* | € 58,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|