Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 160Wqm 240W 1,5qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 3000x500x3mm R-QN-P-1,5M2/SENZ-WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m², 1,5m² R-QN-P-1,5M2/SE.WIFI
Heizmatte im Komplettpaket 230V, 160W/m², 1,5m² R-QN-P-1,5M2/SE.WIFI
Artikel-Nr.:
     262-B667I18
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     SZ18300262
EAN/GTIN:
     5414506019933
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 160Wqm 240W 1,5qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 3000x500x3mm R-QN-P-1,5M2/SENZ-WIFI
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
240 - 240 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
500 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
1.5 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Leistung:
160 W/m² W/m²
Länge:
3000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
5000 mm mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Regler:
ja
Mit Trägermatte:
ja
Selbstklebend:
ja
Stärke:
3 mm
Widerstand:
216 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,74*
€ 273,37*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,22*
€ 273,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 328,65*
€ 385,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,92*
€ 427,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.