Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 160Wqm 640W 4qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 8000x500x3mm R-QN-P-4,0M2/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel 160Wqm 640W 4qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 8000x500x3mm R-QN-P-4,0M2/T0
Artikel-Nr.:
     262-B667I54
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     SZ18300300
EAN/GTIN:
     5414506020359
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 160Wqm 640W 4qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 8000x500x3mm R-QN-P-4,0M2/T0
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
640 - 640 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
500 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
4 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Leistung:
160 W/m² W/m²
Länge:
8000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
5000 mm mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Mit Trägermatte:
ja
Selbstklebend:
ja
Stärke:
3 mm
Widerstand:
83 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband 230v, heizband, heizband 8 m, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,31*
€ 276,83*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,72*
€ 277,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 329,69*
€ 387,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.