Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 160Wqm 720W 4,5qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 9000x500x3mm R-QN-P-4,5M2/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel 160Wqm 720W 4,5qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 9000x500x3mm R-QN-P-4,5M2/T0
Artikel-Nr.:
     262-B667I55
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     SZ18300301
EAN/GTIN:
     5414506020366
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 160Wqm 720W 4,5qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 9000x500x3mm R-QN-P-4,5M2/T0
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
720 - 720 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
500 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
4.5 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Leistung:
160 W/m² W/m²
Länge:
9000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
5000 mm mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Mit Trägermatte:
ja
Selbstklebend:
ja
Stärke:
3 mm
Widerstand:
73 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,28*
€ 304,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,56*
€ 304,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 363,05*
€ 425,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.