Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 160Wqm 1440W 9qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 18000x500x3mm R-QN-P-9,0M2/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B667I60
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     SZ18300306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizkabel 160Wqm 1440W 9qm 1Kaltl 230V Mit Trägermatte 18000x500x3mm R-QN-P-9,0M2/T0
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1440 - 1440 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
500 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
9 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Leistung:
160 W/m² W/m²
Länge:
18000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
5000 mm mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Mit Trägermatte:
ja
Selbstklebend:
ja
Stärke:
3 mm
Widerstand:
37 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Bodenheizung, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußbodenheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,95*
€ 960,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,07*
€ 953,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,15*
€ 917,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,38*
€ 888,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,34*
€ 836,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.