Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller LCU7590AMPLIGHT3PHASECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Ams 3-phased current coil
Philips Ams 3-phased current coil
Philips Ams 3-phased current coil
Artikel-Nr.:
     262-B667J89
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     94772400
EAN/GTIN:
     8727900947724
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Controller LCU7590AMPLIGHT3PHASECOIL
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
DC
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
131 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,67*
€ 78,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,69*
€ 78,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,98*
€ 79,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,38*
€ 90,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.