Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws Maxos fusion Kst L2180mm H8,5mm LL600ZBCL2180WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips LL600Z BC L2180 WH Montageset
Philips LL600Z BC L2180 WH Montageset
Artikel-Nr.:
     262-B667J94
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     98950099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Blindabd ws Maxos fusion Kst L2180mm H8,5mm LL600ZBCL2180WH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
8.5 mm
Länge:
2180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
32
€ 69,00*
ab € 8,18*
€ 10,07*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 11,13*
1
€ 65,00*
ab € 8,17*
€ 11,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 12,57*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.